WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Stubby TORX-Kugelkopf Titansilber 14-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40979
Anzahl der Schlüssel - 13
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.438 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995409791
Sonepar Artikelnummer
120627456
Hersteller Artikelnummer
40979
Hersteller Typ
366BETSZ13TS
Hersteller Artikel Nr.:
40979
Anzahl der Schlüssel:
13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.438 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25Grad. Schont Ihre Gesundheit: Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitsraumes. Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme. Senkt Ihre Kosten: Lange Lebensdauer dank idealem Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube. Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Torx-Schrauben und Engstellen. Anwendung: Torx-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Anwendung: Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15% ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit. Anwendung: Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95Grad Biegung des Stiftschlüssels. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Fußnote: TORX Kugelkopf ab Größe T9 Enge Platzverhältnisse, Einschrauben nur unter einem Winkel möglich: Bei diesen ZollProblemzonenZoll ist der Wiha Kugelkopf gefragt. Durch die besondere Kugelgeometrie lassen sich selbst Schrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad verschrauben. Die Lösung von Wiha zeichnet sich durch einen passgenauen Sitz des Kugelkopfes in der Schraube und einer höherer Drehmomentübertragung durch maximalen Durchmesser aus. Durch eine 95Grad Biegung des Schlüssels erhöht sich zudem der Handarbeitsraum um über 30%, was das Verletzungsrisiko an Fingerknöchel- und kuppen reduziert. Außerdem bietet die mit Titansilber beschichtete Oberfläche idealen Korrosionsschutz und garantiert dem Stiftschlüssel eine lange Lebensdauer. Somit gehören ölige Finger oder ein Nachölen von Stiftschlüsseln zur Erhaltung des Korrosionsschutzes der Vergangenheit an. Die Stiftschlüssel sind perfekt im Wiha ProStar Halter untergebracht. Durch einhändiges Öffnen des Halters dank Schiebefunktion wird das tägliche Arbeiten erleichtert und Zeit gespart. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T5 (40966) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T6 (40967) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T7 (40968) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T8 (40969) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T9 (40970) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T10 (40971) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T15 (40972) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T20 (40973) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T25 (40974) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T27 (40975) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T30 (40976) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T40 (40977) 1x Stiftschlüssel TORX Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T45 (40978) 1x ProStar Halter


