WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX 14-tlg. schwarzoxidiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24312
Anzahl der Schlüssel - 13
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.478 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995243128
Sonepar Artikelnummer
120627473
Hersteller Artikelnummer
24312
Hersteller Typ
366SZ13
Hersteller Artikel Nr.:
24312
Anzahl der Schlüssel:
13
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.478 kg
Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme. Anwendung: Für alle TORX-Schraubaufgaben. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T5 (24313) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T6 (24314) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T7 (24315) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T8 (24316) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T9 (24317) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T10 (24318) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T15 (24319) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T20 (24320) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T25 (24321) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T27 (24322) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T30 (24323) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T40 (24324) 1x Stiftschlüssel TORX schwarzoxidiert T50 (24325) 1x ProStar Halter


