WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX 14-tlg. titansilber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39104
Anzahl der Schlüssel - 13
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.481 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995391041
Sonepar Artikelnummer
120627474
Hersteller Artikelnummer
39104
Hersteller Typ
366SZ13TS
Hersteller Artikel Nr.:
39104
Anzahl der Schlüssel:
13
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.481 kg
Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme. Senkt Ihre Kosten: Lange Lebensdauer dank idealem Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube. Anwendung: Für alle TORX-Schraubaufgaben. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer. Extra: Alle Schlüssel von T5 bis T45 in einem Satz. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber. Für Anwendungen in der Mechanik Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T5 (39106) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T6 (39107) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T7 (39108) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T8 (39109) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T9 (39110) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T10 (39111) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T15 (39112) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T20 (39113) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T25 (39114) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T27 (39115) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T30 (39116) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T40 (39117) 1x Stiftschlüssel TORX titansilber T45 (39118) 1x ProStar Halter


