WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel Set Sechsk.-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46555
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995465551
Sonepar Artikelnummer
121388582
Hersteller Artikelnummer
46555
Hersteller Typ
46555
Hersteller Artikel Nr.:
46555
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.400 kg
Eine sichere und ordentliche Aufbewahrung von Stiftschlüsselsätzen ist häufig mit umständlicher Handhabung und schwieriger Entnahme aus den bestehenden Lösungen verbunden. Nicht aber mit dem ProStar Halter von Wiha. Durch einfaches Aufschieben des Halters sind die Stiftschlüssel frei zugänglich und können durch einen Kippmechanismus schnell entnommen werden. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Zudem sind die farbigen Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar und dank des Leuchtlacks auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von vergessenen Werkzeugen in der Maschine verringert. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Im Set sind neun Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen enthalten. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann das Stiftschlüssel Set direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden.


