WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel TORX Kugelkopf , kurzer Schenkel, titansilber, T20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40973
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995409739
Sonepar Artikelnummer
120627450
Hersteller Artikelnummer
40973
Hersteller Typ
366BET020TS
Hersteller Artikel Nr.:
40973
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.015 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Schont Ihre Gesundheit: Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitsraumes. Senkt Ihre Kosten: Idealer Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube garantiert eine lange Lebensdauer. Anwendung: Torx-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Anwendung: Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95Grad Biegung des Stiftschlüssels. Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Torx-Schrauben und Engstellen. Anwendung: Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15% ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit. Fußnote: TORX Kugelkopf ab Größe T9 Für Anwendungen in der Mechanik


