WIHA WERKZEUGE - Stiftschlüssel TORX Kugelkopf schwarzoxidiert, T45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10380
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 232 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995337490
Sonepar Artikelnummer
120627444
Hersteller Artikelnummer
10380
Hersteller Typ
366BE045
Hersteller Artikel Nr.:
10380
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
232 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
49 mm
Länge langer Schenkel:
232 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.150 kg


