Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Strommesszange bis 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterieninkl. 2x AAA-Batterien

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Strommesszange bis 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterieninkl. 2x AAA-Batterien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45219

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC/DC

  • Widerstandsmessbereich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010995452193

Sonepar Artikelnummer

121011449

Hersteller Artikelnummer

45219

Hersteller Typ

SB25551

Hersteller Artikel Nr.:

45219

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC/DC

Widerstandsmessbereich:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Durchgangsprüfung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.471 kg

Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfach ablesbare Messergebnisse. Erhöht Ihre Sicherheit: Messung stromführender Leitungen ohne offene Kontakte. Erleichtert die Handhabung: Einfache Einhandprüfung ohne Stromkreisunterbrechung. Steigert Ihre Effizienz: Alle für den Elektriker relevanten Prüfungen mit nur einem Messgerät. Vereinfacht Ihre Arbeit: Eine integrierte Taschenlampenfunktion sorgt für optimale Lichtverhältnisse. Steigert Ihre Prozesssicherheit: Genaue Messergebnisse dank LPF- und TRUE-RMS-Messung. Anwendung: Für den multifunktionalen Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten. Messkategorie: CAT IV bis 1.000 V. Bei Arbeiten bspw. an elektrischen Anlagen, die nicht abgeschalten werden können, gestalten sich die Strommessungen als große Herausforderung. Mit der Strommeszange von Wiha können mit Hilfe der Zangengabel Messungen durchgeführt werden, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. Die Handhabung wird dabei durch die kontaktlose Einhandprüfung deutlich erleichtert. Die Prüfspitzen ermöglichen weitere Prüfungen: Spannungsmessungen im AC und DC Bereich sowie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessungen. Zudem ermöglichen sie Durchgangsprüfungen und Diodentests. Diese Multifunktionalität steigert die Effizienz deutlich. Die Messergebnisse sind mittels einer großen LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Data-Hold-Funktion sofort und über den Messvorgang hinaus ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Zudem bietet die Strommesszange von Wiha dank integrierter Taschenlampenfunktion optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Die LPF-Funktion steigert gemeinsam mit der True-RMS-Funktion die Prozesssicherheit ihrer Prüfung durch das zur Verfügung stellen von störungsfreien Effektivwerten. Gemäß der Messkategorie CAT IV bis 1.000 V bietet die Strommesszange maximale Sicherheit für Arbeiten direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation. Schutzklasse IP 40.