Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Uhrmessschieber dialMax Ablesung 0,1mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Uhrmessschieber dialMax Ablesung 0,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27082

  • Messprinzip - Tiefe

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 90173000

  • Gewicht - 0.104 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995270827

Sonepar Artikelnummer

120627700

Hersteller Artikelnummer

27082

Hersteller Typ

4112102

Hersteller Artikel Nr.:

27082

Messprinzip:

Tiefe

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90173000

Gewicht:

0.104 kg

Ablesung: 0,1 mm, 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm. Extra: Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht dadurch Vergleichsmessungen. Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil.