Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Uhrmessschieber dialMax ESD Ablesung 0,1mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Uhrmessschieber dialMax ESD Ablesung 0,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31439

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 90173000

  • Gewicht - 0.096 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995314392

Sonepar Artikelnummer

120627701

Hersteller Artikelnummer

31439

Hersteller Typ

4112108

Hersteller Artikel Nr.:

31439

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90173000

Gewicht:

0.096 kg

Ablesung: 0,1 mm, 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm. Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm. Extra: Messen an ESD-Arbeitsplätzen und in ESD-Schutzzonen. Extra: Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht dadurch Vergleichsmessungen. Material: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Material: Messschieber aus elektrostatisch ableitendem Material. Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 60% Fiberglasanteil. IEC 61340-5-1.