Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Universalschlüssel mit Doppelgelenk f.Außen-3-kant, Außen-4-kant, Doppelbart

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Universalschlüssel mit Doppelgelenk f.Außen-3-kant, Außen-4-kant, Doppelbart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44001

  • Ausführung - Dreikant

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83017000

  • Gewicht - 0.105 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995440015

Sonepar Artikelnummer

120895986

Hersteller Artikelnummer

44001

Hersteller Typ

SB24682

Hersteller Artikel Nr.:

44001

Ausführung:

Dreikant

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.105 kg

Erleichtert die Handhabung: Dank Doppelgelenk als schlanker Stift oder als kraftvoller T-Griff einsetzbar. Steigert Ihre Effizienz: 8 Schlüsselprofile in einem kompakten und leichten Werkzeug vereint. Anwendung: Zum Öffnen und Schließen von Schaltschrank-Schließsystemen in der Elektrotechnik. Zum Betätigen von Schließsystemen in der Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, sowie technischen Installationen in Gebäuden. Optimal für verschiedene Anwendungen im Bereich Wartung und Service. Material: Schwenkeinsätze aus Zinkdruckguss. Schwenkarme und Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff. In Schaltschrank- und Schließsystemen kommen unterschiedliche Schlüsselprofile zum Einsatz, welche ein normaler Schraubendreher oder Bit Satz nicht abdecken. Alle nötigen Profile einzeln zusammen zu stellen benötigt viel Zeit. Für eine effiziente Arbeitsweise enthält der Universalschlüssel von Wiha die 8 wichtigsten Schlüsselprofile, welche alle in einem Werkzeug fest miteinander verbunden sind. Durch das Doppelgelenk kann der Schlüssel kompakt für eine platzsparende Aufbewahrung zusammengeklappt werden. In der Anwendung kann er in gerade Stiftform gedreht werden um in beengten Platzverhältnissen einen einfachen Zugang zu ermöglichen. Sitzt ein Profil fest, kann der Schlüssel auch in eine T-Griff Form gedreht werden, um höhere Kräfte aufbringen zu können. Der Wiha Universalschlüssel garantiert langjähriges Arbeiten durch die stabile und robuste Zindruckguss-Konstruktion der Schwenkeinsätze sowie der glasfaserverstärkten Kunststoff-Ärme. Für Anwendungen in der Elektrik