WIHA WERKZEUGE - Verbindungsteil mit Sprengring Außen6-Kant 1/2''-1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01922
Länge - 35 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.074 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995019228
Sonepar Artikelnummer
120628469
Hersteller Artikelnummer
01922
Hersteller Typ
72011214
Hersteller Artikel Nr.:
01922
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.074 kg
Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3 + D 8. Antrieb: DIN 3121, ISO 1174, Form G 6,3 + G 10 + G 12,5. Anwendung: Zur Aufnahme von Bits C 6,3 + C 8.


