WIHA WERKZEUGE - Verbindungsteil mit Sprengring Außen6-Kant 1/4''-1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01930
Länge - 50 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995019303
Sonepar Artikelnummer
120628474
Hersteller Artikelnummer
01930
Hersteller Typ
72031412
Hersteller Artikel Nr.:
01930
Länge:
50 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.091 kg
Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3. Antrieb: 1/2Zoll Innenvierkant nach DIN 3126, ISO 1174, Form G 12,5. Anwendung: Zur Aufnahme von Bits C 6,3. Extra: Die Alternative zu G 12,5 Bits. Hülse: Stahl, gehärtet.


