WIHA WERKZEUGE - Verlängerung 100mm f.Schraubendrehergriff ESD und MicroBits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40663
Länge - 100 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995406639
Sonepar Artikelnummer
120628454
Hersteller Artikelnummer
40663
Hersteller Typ
710100
Hersteller Artikel Nr.:
40663
Länge:
100 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.011 kg
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Anwendung: Verlängerung für den Schraubendrehergriff ESD und MicroBits Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Die Verlängerung ist kompatibel mit dem ESD Schraubendrehergriff und den MicroBits. Mit ihrer Hilfe können auch tiefliegende Schrauben erreicht werden. Für Anwendungen in der Elektronik


