WIHA WERKZEUGE - Verlängerung isol. 3/8'' Vierkantadapter f.Steckschlüsseleinsätze isol. 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43057
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 125 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995430573
Sonepar Artikelnummer
120629305
Hersteller Artikelnummer
43057
Hersteller Typ
246195
Hersteller Artikel Nr.:
43057
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.140 kg
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die isolierte Verlängerung ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Ratschenschlüssel oder Quergriff Adapter einen guten Zugang zu tief liegenden Schrauben und Muttern. Die isolierte Verlängerung wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.


