WIHA WERKZEUGE - Verlängerung isoliert 1/4'' Vierkantadapter f.Steckschlüsseleinsätze isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43059
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Länge - 75 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995430597
Sonepar Artikelnummer
120895798
Hersteller Artikelnummer
43059
Hersteller Typ
246197
Hersteller Artikel Nr.:
43059
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Länge:
75 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.040 kg
Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Verlängerung für das Verschrauben von tief liegenden Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die isolierte Verlängerung ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Ratschenschlüssel einen guten Zugang zu tief liegenden Schrauben und Muttern. Die isolierte Verlängerung wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Nur kompatibel mit isoliertem Ratschenschlüssel und Quergriff-Adapter sowie Steckschlüsseln von Wiha.


