WIHA WERKZEUGE - Verlängerung slimVario electric f.slimBits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43292
Länge - 69.5 mm
Größe Abtrieb (Bit) - 6 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995432928
Sonepar Artikelnummer
120895992
Hersteller Artikelnummer
43292
Hersteller Typ
SB283107
Hersteller Artikel Nr.:
43292
Länge:
69.5 mm
Größe Abtrieb (Bit):
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.048 kg
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Anwendung: In Kombination mit speedE oder slimVario Handgriffen sowie slimBits für das Verschrauben von tiefliegenden Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die Verlängerung für slimBits ermöglicht einen guten Zugang zu tief liegenden Schrauben und kann in Kombination mit einem isolierten slimVario Handgriff oder dem E-Schraubendreher speedE genutzt werden. Eine optimale Führung wird durch die drehbare Hülse an der slimBit-Aufnahme ermöglicht. Die isolierte Verlängerung bietet in Verbindung mit Wiha slimBits für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V vollen Schutz.wahrung von 12 slimBits. Die smarte Bitbox gewährt eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile. Mithilfe des beiliegenden Gürtelclips sind die slimBit-Boxen der perfekte Begleiter für den mobilen Einsatz. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900.


