WIHA WERKZEUGE - Vorschlaghammer rückschlagfrei, mittelhart 100mm, 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02091
Ausführung - Vorschlaghammer
Gewicht Kopf - 6860 g
Werkstoff des Stiels - Holz
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995020910
Sonepar Artikelnummer
120628559
Hersteller Artikelnummer
02091
Hersteller Typ
8001006
Hersteller Artikel Nr.:
02091
Ausführung:
Vorschlaghammer
Gewicht Kopf:
6860 g
Werkstoff des Stiels:
Holz
Länge:
1000 mm
Magnetisch:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
100 mm
Rückschlagfrei:
Ja
Wechselbare Spitze:
Nein
Gesamtgewicht:
6880 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
6.880 kg


