Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Vorschlaghammer rückschlagfrei, mittelhart 80mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Vorschlaghammer rückschlagfrei, mittelhart 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02101

  • Ausführung - sonstige

  • Gewicht Kopf - 4550 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Länge - 880 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995021016

Sonepar Artikelnummer

120628576

Hersteller Artikelnummer

02101

Hersteller Typ

800804

Hersteller Artikel Nr.:

02101

Ausführung:

sonstige

Gewicht Kopf:

4550 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

880 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

80 mm

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Gesamtgewicht:

4580 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

4.580 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten. Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand. Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln. Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich. Wiha rückschlagfreier Vorschlaghammer