WIHA WERKZEUGE - Vorstecher Kunststoffgriff mit Rundspitze und Kunststoffgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00683
Form - rund
Durchgehender Stift - Nein
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995006839
Sonepar Artikelnummer
120626894
Hersteller Artikelnummer
00683
Hersteller Typ
3012
Hersteller Artikel Nr.:
00683
Form:
rund
Durchgehender Stift:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
185 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.069 kg
Anwendung: Zum Vorstechen von Löchern und Bohrungen. Griff: Aus Celluloseacetat, rot-transparent. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.


