Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf 300mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36041

  • Länge - 300 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 63 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995360412

Sonepar Artikelnummer

120333842

Hersteller Artikelnummer

36041

Hersteller Typ

Z22030002

Hersteller Artikel Nr.:

36041

Länge:

300 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

63 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Anzahl der Raststellungen:

7

Ausführung funkenarm:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.632 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung. Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Einstellung der Zange durch Druckknopf. Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, vergütet. Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die schnelle und einfache Einstellung und Arretierung per Druckknopf erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabiltät durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitg sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Des weiteren ermöglichen die ergonomisch geformten Zangengriffe ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz. DIN ISO 8976.