WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge 6-Kant f.Drehmoment-Schraubendreher , 3x130mm/5,5Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28746
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 5.5 Nm
Gesamtlänge - 130 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995287467
Sonepar Artikelnummer
120626848
Hersteller Artikelnummer
28746
Hersteller Typ
28993030
Hersteller Artikel Nr.:
28746
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
5.5 Nm
Gesamtlänge:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.035 kg


