WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge 6-Kant f.Drehmoment-Schraubendreher, 3x175mm/5,5Nm max

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26062
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 5.5 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995260620
Sonepar Artikelnummer
120626782
Hersteller Artikelnummer
26062
Hersteller Typ
28593030
Hersteller Artikel Nr.:
26062
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
5.5 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


