WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge 6-Kant f.Drehmoment-Schraubendreher , 4x130mm/15Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28747
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 15 Nm
Gesamtlänge - 130 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995287474
Sonepar Artikelnummer
120626849
Hersteller Artikelnummer
28747
Hersteller Typ
28993040
Hersteller Artikel Nr.:
28747
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
15 Nm
Gesamtlänge:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.036 kg


