WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge 6-Kant f.Drehmoment-Schraubendreher, 4x175mm/8Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26063
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 8 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995260637
Sonepar Artikelnummer
120626783
Hersteller Artikelnummer
26063
Hersteller Typ
28593040
Hersteller Artikel Nr.:
26063
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
8 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.019 kg


