WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge 6-Kant f.Drehmoment-Schraubendreher , 5x130mm/20Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28748
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 20 Nm
Gesamtlänge - 130 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995287481
Sonepar Artikelnummer
120626850
Hersteller Artikelnummer
28748
Hersteller Typ
28993050
Hersteller Artikel Nr.:
28748
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
20 Nm
Gesamtlänge:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.037 kg


