WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge 6-Kant f.Drehmoment-Schraubendreher, 5x175mm/3,8Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26061
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 3.8 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995260613
Sonepar Artikelnummer
120626781
Hersteller Artikelnummer
26061
Hersteller Typ
28593025
Hersteller Artikel Nr.:
26061
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
3.8 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


