Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge electric 6-Kant 3x136mm/5,5Nm max.

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge electric 6-Kant 3x136mm/5,5Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38918

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Max. Drehmoment - 5.5 Nm

  • Gesamtlänge - 136 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995389185

Sonepar Artikelnummer

120346955

Hersteller Artikelnummer

38918

Hersteller Typ

283793030

Hersteller Artikel Nr.:

38918

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Max. Drehmoment:

5.5 Nm

Gesamtlänge:

136 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.034 kg

Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Wechselklingen gewährleisten eine gute und voll-isolierte Zugänglichkeit zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: In Kombination mit dem Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S T electric geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, bspw. bei industriellen Montagetätigkeiten. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Die Wechselklinge electric ermöglicht in Kombination mit dem isolierten Wiha Drehmoment-Schraubendreher Quergriff TorqueVario-S electric das kontrollierte Anziehen und Lösen von Schrauben. Die isolierte Wechselklinge wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S T electric. Geprüft gemäß IEC 60900.