WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge Innenvierkant f.Drehmoment-Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26229
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Gesamtlänge - 155 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995262297
Sonepar Artikelnummer
120626829
Hersteller Artikelnummer
26229
Hersteller Typ
285992
Hersteller Artikel Nr.:
26229
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gesamtlänge:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.022 kg
Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha Steckschlüsselsortiment. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.


