WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge Pozidriv f.Drehmoment-Schraubendreher, PZ0x175mm/0,9Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10107
Anschlussmaß - sonstige
Gesamtlänge - 42 mm
Anschlussmaß - 4 mm
Bitgröße - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261986
Sonepar Artikelnummer
120626775
Hersteller Artikelnummer
10107
Hersteller Typ
285920
Hersteller Artikel Nr.:
10107
Anschlussmaß:
sonstige
Gesamtlänge:
42 mm
Anschlussmaß:
4 mm
Bitgröße:
0 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


