WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge Pozidriv f.Drehmoment-Schraubendreher, PZ1x175mm/3,8Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26148
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 3.8 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261481
Sonepar Artikelnummer
120626776
Hersteller Artikelnummer
26148
Hersteller Typ
285921
Hersteller Artikel Nr.:
26148
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
3.8 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


