WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge Schlitz f.Drehmoment-Schraubendreher, 2x175mm/0,4Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26228
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 0.4 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995262280
Sonepar Artikelnummer
120626765
Hersteller Artikelnummer
26228
Hersteller Typ
2859020
Hersteller Artikel Nr.:
26228
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
0.4 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


