WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge Schlitz f.Drehmoment-Schraubendreher, 3,5x175mm/1,1Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26278
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 1.1 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995262785
Sonepar Artikelnummer
120626768
Hersteller Artikelnummer
26278
Hersteller Typ
2859035
Hersteller Artikel Nr.:
26278
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
1.1 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.019 kg


