WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge Schlitz f.Drehmoment-Schraubendreher, 4x175mm/2,5Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26279
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 2.5 Nm
Gesamtlänge - 175 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995262792
Sonepar Artikelnummer
120626769
Hersteller Artikelnummer
26279
Hersteller Typ
2859040
Hersteller Artikel Nr.:
26279
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
2.5 Nm
Gesamtlänge:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


