WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 4 6-Kant-Kugelkopf, 3/3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00586
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Gesamtlänge - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995005863
Sonepar Artikelnummer
120626552
Hersteller Artikelnummer
00586
Hersteller Typ
26936
Hersteller Artikel Nr.:
00586
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gesamtlänge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Fußnote: Mit Kugelkopf Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Klinge: Farbcodierte Wiha ChromTop-Klingenspitzen.


