WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips, PH0/PH1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00580
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Kreuz
Gesamtlänge - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995005801
Sonepar Artikelnummer
120626544
Hersteller Artikelnummer
00580
Hersteller Typ
26912
Hersteller Artikel Nr.:
00580
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Kreuz
Gesamtlänge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg


