WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips, PH000/PH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00579
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Kreuz
Gesamtlänge - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995005795
Sonepar Artikelnummer
120626543
Hersteller Artikelnummer
00579
Hersteller Typ
26911
Hersteller Artikel Nr.:
00579
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Kreuz
Gesamtlänge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


