WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 4 Pozidriv, PZ0/PZ1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03186
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Kreuz
Gesamtlänge - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995031862
Sonepar Artikelnummer
120626547
Hersteller Artikelnummer
03186
Hersteller Typ
26922
Hersteller Artikel Nr.:
03186
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Kreuz
Gesamtlänge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg


