WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz, 2/3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00577
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Schlitz
Gesamtlänge - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995005771
Sonepar Artikelnummer
120626540
Hersteller Artikelnummer
00577
Hersteller Typ
26904
Hersteller Artikel Nr.:
00577
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Schlitz
Gesamtlänge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


