WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz, 2,5/4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00578
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Schlitz
Gesamtlänge - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995005788
Sonepar Artikelnummer
120626541
Hersteller Artikelnummer
00578
Hersteller Typ
26905
Hersteller Artikel Nr.:
00578
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Schlitz
Gesamtlänge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


