WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 4 TORX, T1/T2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26122
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 1
Gesamtlänge - 120 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261221
Sonepar Artikelnummer
120626558
Hersteller Artikelnummer
26122
Hersteller Typ
26960
Hersteller Artikel Nr.:
26122
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
1
Gesamtlänge:
120 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


