WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 4 TORX, T10/T15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00599
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 10
Gesamtlänge - 120 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995005993
Sonepar Artikelnummer
120626556
Hersteller Artikelnummer
00599
Hersteller Typ
26953
Hersteller Artikel Nr.:
00599
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
10
Gesamtlänge:
120 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


