WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 4 TORX, T15/T20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00600
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 15
Gesamtlänge - 120 mm
Federkugelbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995006006
Sonepar Artikelnummer
120626557
Hersteller Artikelnummer
00600
Hersteller Typ
26954
Hersteller Artikel Nr.:
00600
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
120 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.012 kg


