WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 4 TORX, T3/T4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26123
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Innensechsrund TX
Gesamtlänge - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261238
Sonepar Artikelnummer
120626559
Hersteller Artikelnummer
26123
Hersteller Typ
26961
Hersteller Artikel Nr.:
26123
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Innensechsrund TX
Gesamtlänge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


