WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 4 TORX, T7/T9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00598
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Innensechsrund TX
Gesamtlänge - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995005986
Sonepar Artikelnummer
120626555
Hersteller Artikelnummer
00598
Hersteller Typ
26952
Hersteller Artikel Nr.:
00598
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Innensechsrund TX
Gesamtlänge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


