WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 1/4'' Vierkantadapter f.Steckschlüsseleinsätze 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03883
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995038830
Sonepar Artikelnummer
120628507
Hersteller Artikelnummer
03883
Hersteller Typ
7803
Hersteller Artikel Nr.:
03883
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.038 kg
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber. Klinge: 1/4Zoll Vierkantaufnahme mit gefederter Kugel für perfekten Halt. Für Anwendungen in der Mechanik


