WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 6-Kant-Kugelkopf, 5/5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00638
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995006389
Sonepar Artikelnummer
120626718
Hersteller Artikelnummer
00638
Hersteller Typ
28434
Hersteller Artikel Nr.:
00638
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.034 kg
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Fußnote: Mit Kugelkopf Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet. Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.


