WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 Phillips, PH1/PH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00631
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Kreuz
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995006310
Sonepar Artikelnummer
120626711
Hersteller Artikelnummer
00631
Hersteller Typ
28412
Hersteller Artikel Nr.:
00631
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Kreuz
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.032 kg


