WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 Phillips, PH2/PH3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27628
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Kreuz
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995276287
Sonepar Artikelnummer
120626712
Hersteller Artikelnummer
27628
Hersteller Typ
28413
Hersteller Artikel Nr.:
27628
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Kreuz
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.033 kg


