WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz, 3,5/4,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27627
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Schlitz
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995276270
Sonepar Artikelnummer
120626708
Hersteller Artikelnummer
27627
Hersteller Typ
28405
Hersteller Artikel Nr.:
27627
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Schlitz
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.031 kg


