WIHA WERKZEUGE - Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz, 4/6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00629
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Schlitz
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995006297
Sonepar Artikelnummer
120626709
Hersteller Artikelnummer
00629
Hersteller Typ
28406
Hersteller Artikel Nr.:
00629
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckklinge Schlitz
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.032 kg


